Ft34650.00
ÁFA nélkül
Ft44005.50
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
GD22LK
A készlet tartalma: GD2206L egyenes csiszoló biztonsági kapcsolóval működtetett fojtószeleppel, 3 és 6 mm-es szorítópatronok, 10 db-os csapos csiszolók' szortiment, robusztus fröccsöntött műanyag dobozban.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Adatok - zaj/rezgés | Hangnyomásszint: 88.72dBA Rezgésszint: 11.33m/s² Rezgésszint bizonytalansága K: 1.385m/s² |
Áramforrás | Levegő |
Befogóhüvely | 6mm |
Brand | Kobe Red Line |
EAN | 5036140089112 |
ECLASS Code | 21051309 |
Fojtószelep jellemzői | Biztonsági kioldó fojtószelep Egysebességes |
Gyártó cikkszáma | GD22LK |
Hossz | 172mm |
Kipufogó helye | Hátsó |
Kompatibilis tömlő belső átmérője | 10mm |
Légnyomás | 90psi |
Levegőbemenet mérete | 1/4in. |
Levegőfelhasználás | 4CFM |
Magasság | 64mm |
Modellszám | GD22LK |
Tartalmazza: | (10) Különböző Hegesztett Pontok (GD2206L) Egyenes Kézi Maró |
Teljesítmény | 338W |
Terhelési nélküli sebesség | 23,000rpm |
Tétel | Egyenes csiszoló, pneumatikus |
Tömeg | 0.6kg |
UNSPSC Code | 27112704 |