Makita

GD0810C 750W LOW SPEED DIE GRINDER 110V

SKU:

MAK2756175L

Ft319009.00

ÁFA nélkül

Ft405141.43

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (10)

    A termék részletei

    GD0810C
    Heavy-duty variable speed die grinder with high power motor. Suitable for grinding and facing work. Improved tool life due to the ‘Super Joint System - SJS’. SJS absorbs the shocks created by accidental wheel-lock during operation to protect gear, collet and coupling for longer tool life. For mounted points up to 50mm diameter.
    Power input: 750W.
    No load speed: 1,800 - 7,000rpm.
    Collet size: 6mm or 1/4”.
    Weight: 1.70kg.
    Length: 370mm.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Adatok - zaj/rezgés

    Bizonytalansági szint K: 3.0 dB

    Áramforrás

    Villanyszerelés

    Brand

    Makita

    EAN

    0088381035330

    ECLASS Code

    21051309

    Feszültség

    110V

    Gyártó cikkszáma

    GD0810C

    Gyártói garancia

    3 év gyártói garancia (regisztráció szükséges, feltételek alkalmazandók)

    Hossz

    370mm

    Magasság

    75mm

    Modellszám

    GD0810C/1

    Tartalmazza:

    2x Spanner 6.0mm Collet

    Teljesítmény

    750W

    Terhelési nélküli sebesség

    7,000rpm

    Tétel

    Vezetékes szerszámdaráló

    Tömeg

    1.7kg

    Tulajdonságok

    Lágyindítás Változó sebességű gázkar Változó sebességű vezérlőgomb.

    UNSPSC Code

    27112704