Ft294735.00
ÁFA nélkül
Ft374313.45
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
GD0800C
Heavy duty variable speed die grinder with high power motor. Suitable for grinding and sharpening in confined spaces. Improved tool life due to the 'Super Joint System - SJS', absorbs the shock created by accidental wheel lock during operation to protect the gear, collet and coupling for longer tool life. For mounted points up to 25mm diameter.
Power input: 750W.
No load speed: 7,000 - 28,000rpm.
Collet size: 6mm (1/4").
Weight: 1.60kg.
Length: 370mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Adatok - zaj/rezgés | Sound Pressure Level 78 dB(A) Sound Uncertainty Level K 3 dB Vibration Emission Value Ah 2.5 m/s² (Surface Grinding) Vibration Uncertainty K 1.5 m/s² |
Áramforrás | Villanyszerelés |
Brand | Makita |
EAN | 0088381035323 |
ECLASS Code | 21051309 |
Feszültség | 110V |
Gyártó cikkszáma | GD0800C |
Gyártói garancia | 3 év gyártói garancia (regisztráció szükséges, feltételek alkalmazandók) |
Hossz | 370mm |
Modellszám | GD0800C/1 |
Tartalmazza: | 6mm fogóhüvely Oldalmarkolat |
Teljesítmény | 750W |
Terhelési nélküli sebesség | 28,000rpm |
Tétel | Vezetékes szerszámdaráló |
Tömeg | 1.6kg |
Tulajdonságok | Állandó sebesség terhelés alatt Ergonomikus kialakítású fogantyú Kettős szigetelés. Lágyindítás |
UNSPSC Code | 27112704 |