noscriptMakita GD0600/2 6mm 400WDIE GRINDER 240V GD0600/2 | Cromwell Tools

Makita

GD0600/2 6mm 400WDIE GRINDER 240V

SKU:

MAK2756163J

MPN:

GD0600/2

Ft135233.00

ÁFA nélkül

Ft171745.91

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (5)

    A termék részletei

    GD0600
    Ergonomically designed slim body for grinding in tight spots. Internal labyrinth construction seals motor and bearings from contamination.
    Power input: 400W.
    No load speed: 25,000rpm.
    Collet capacity: 6mm.
    Weight: 1.70kg.
    Length: 285mm.
    Accessories: hex wrench 13 x 2.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Adatok - zaj/rezgés

    Bizonytalansági szint K: 3.0 dB

    Áramforrás

    Villanyszerelés

    Brand

    Makita

    EAN

    0088381073318

    ECLASS Code

    21051309

    Feszültség

    240V

    Gyártó cikkszáma

    GD0600

    Gyártói garancia

    3 év gyártói garancia (regisztráció szükséges, feltételek alkalmazandók)

    Hossz

    285mm

    Magasság

    74mm

    Modellszám

    GD0600/2

    Tartalmazza:

    6mm fogóhüvely

    Teljesítmény

    400W

    Terhelési nélküli sebesség

    25,000rpm

    Tétel

    Vezetékes szerszámdaráló

    Tömeg

    1.7kg

    Tulajdonságok

    Egysebességű gázkar

    UNSPSC Code

    27112704