noscriptKobe Green Line FCT076 76MM IRÁNYVÁLTÓS VÁGÓSZERSZÁM | Cromwell Tools

Kobe Green Line

FCT076 76MM IRÁNYVÁLTÓS VÁGÓSZERSZÁM

SKU:

KBE2701200K

Ft67740.00

ÁFA nélkül

Ft86029.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    FCT076
    Autó karosszériaelemek, vékony fémlemezek, üvegrost, csavarok, köt'elemek vágására. Er's, 0,5 LE/370W motor. Fordulatszám-szabályozó. Biztonsági kioldó billentyűvel működtetett fojtószelep. Hátsó használtleveg' kivezetés. Az irányváltás lehet'vé teszi, hogy a keletkez' szikrákat a munkadarabtól ellenkez' irányba vezessük. Hosszú élettartamú csapágyazás. 1 db 76 mm-es vágókoronggal kerül forgalomba (KEN230-0020K).
    Korong mérete: 76 x 1.8 x 9.6mm (3" x 1/16" x 3/8").
    Leveg' bemeneti csatlakozó:1/4" NPT.
    Min. leveg'töml' méret (bels' átm.): 3/8" (10 mm).
    Leveg'fogyasztás: 4cfm*.
    Légnyomás: 90 psi/6.2 bar.
    Teljes hossz: 185 mm.


    *15 sec/perc átlagos használatot feltételezve.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Adatok - zaj/rezgés

    Rezgésbizonytalanság K: 0.3 m/s²

    Áramforrás

    Levegő

    Brand

    Kobe Green Line

    EAN

    5036140019423

    ECLASS Code

    21051309

    Fojtószelep jellemzői

    Biztonsági kioldó fojtószelep

    Gyártó cikkszáma

    FCT076

    Hossz

    185mm

    Kipufogó helye

    Hátsó

    Levegőbemenet mérete

    0.25in.

    Levegőfelhasználás

    4CFM

    Magasság

    80mm

    Modellszám

    FCT076

    Teljesítmény

    375W

    Terhelési nélküli sebesség

    18,000rpm

    Tétel

    Egyenes csiszoló, pneumatikus

    Tömeg

    0.95kg

    UNSPSC Code

    27112704