Ft79502.00
ÁFA nélkül
Ft100967.54
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
CP875
Compact, lightweight design for easy movement. Lock-off throttle to prevent accidental start up. 90° angle head. Supplied complete with ¼” and 6mm collets.
Free speed: 22,500rpm.
Air pressure: 90psi.
Air consumption: 4cfm.
Collet size: 1/4” and 6mm.
Overall length: 123mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Adatok - zaj/rezgés | Sound Power Level 112 dB(A) Sound Pressure Level 101 dB(A) Vibration Emission Value Ah 4.4 m/s² Vibration Uncertainty K 1.9 m/s² |
Áramforrás | Levegő |
Befogóhüvely | 6 mm |
Brand | Chicago Pneumatic |
EAN | 0015451394882 |
ECLASS Code | 21051309 |
Fojtószelep jellemzői | Zárókar fojtószelep |
Gyártó cikkszáma | T023995 |
Hossz | 124mm |
Kipufogó helye | Hátsó |
Levegőbemenet mérete | 0.25in. |
Levegőfelhasználás | 22CFM |
Modellszám | CP875 |
Teljesítmény | 225W |
Terhelési nélküli sebesség | 22,500rpm |
Tétel | Egyenes csiszoló, pneumatikus |
Tömeg | 0.5kg |
UNSPSC Code | 27112704 |