noscriptChicago Pneumatic CP872 DIE GRINDER T025373 | Cromwell Tools

Chicago Pneumatic

CP872 DIE GRINDER

SKU:

CPT2698052D

MPN:

T025373

Ft60777.00

ÁFA nélkül

Ft77186.79

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (33)

    A termék részletei

    CP872
    Standard-duty air die grinder features an adjustable speed regulator for precise control and lock off throttle to prevent accidental startups.
    Air consumption: 6.5cfm.
    Free speed: 22,500rpm
    Air inlet size: 1/4” min. hose size: 3/8”
    Collet size: 1/4” and 6mm


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Adatok - zaj/rezgés

    Sound Power Level 100.9 dB(A) Sound Pressure Level 111.9 dB(A)

    Áramforrás

    Levegő

    Befogóhüvely

    6 mm

    Brand

    Chicago Pneumatic

    EAN

    0015451394851

    ECLASS Code

    21051309

    Fojtószelep jellemzői

    Zárókar fojtószelep

    Gyártó cikkszáma

    T025373

    Hossz

    146mm

    Kipufogó helye

    Hátsó

    Levegőbemenet mérete

    0.25in.

    Levegőfelhasználás

    11CFM

    Modellszám

    CP872

    Teljesítmény

    300W

    Terhelési nélküli sebesség

    22,000rpm

    Tétel

    Egyenes csiszoló, pneumatikus

    Tömeg

    0.57kg

    UNSPSC Code

    27112704