Ft154305.00
ÁFA nélkül
Ft195967.35
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
HS7601J
Compact and lightweight design, double insulation. Rear dust exhaust port, connectable to dust extractor. Rear angular guide for smooth and precise adjustment of bevel angle and single action lever for quick adjustment of cutting depth.
Ergonomic soft grip, flat motor housing end, aluminium die-cast safety cover and base plate
Power input: 1,200W.
Max. cut: @ 90° = 66mm.
Max. cut: @ 45º = 46mm.
No load speed: 5,200rpm.
Blade dia: 190mm.
Bore dia: 30mm.
Weight: 4.00kg.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Adatok - zaj/rezgés | Sound Power Level : 98 dB(A) Sound Pressure Level : 87 dB(A) Sound Uncertainty K: 3 dB(A) Vibration Emission Cutting Wood : 2.5 m/s² or less Vibration Uncertainty (K) : 1.5 m/s² |
Áramforrás | Villanyszerelés |
Bevel Capacity | 45° |
Brand | Makita |
EAN | 0088381686136 |
ECLASS Code | 21051105 |
Feszültség | 110V |
Furat | 30mm |
Gyártó cikkszáma | HS7601J |
Gyártói garancia | 3 év gyártói garancia (regisztráció szükséges, feltételek alkalmazandók) |
Hossz | 310mm |
Modellszám | HS7601J/1 |
Penge átmérője | 190mm |
Penge vastagsága | 30mm |
Tartalmazza: | MAKPAC egymásra rakó tok Rip Fence |
Teljesítmény | 1200W |
Terhelési nélküli sebesség | 5,200rpm |
Tétel | Vezetékes körfűrész |
Tömeg | 4kg |
Tulajdonságok | Alumínium alap és öntött alumínium védő Orsózár Switch Lock |
UNSPSC Code | 27112709 |
Vágási kapacitás | Max. Cutting Depth 45° 46mm Max. Cutting Depth 90° 66mm |