Kennedy

M14 SUPPORT PAD TO SUIT 6" BONNET

SKU:

KEN2804030K

Ft12949.00

ÁFA nélkül

Ft16445.23

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (8)

    A termék részletei

    High quality 23mm foam pads with rigid back plates. For use with all tie cord bonnets. Bonnets supplied separately.
    Max 2,500rpm.


    *125mm and 150mm pads are dual purpose - also for use with hook-n-loop bonnets or foams.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Műanyag

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140103481

    ECLASS Code

    21011315

    Gyártó cikkszáma

    36155

    Használatra ezzel:

    150mm Bonnet

    Menet mérete

    M14

    Párna átmérője

    150mm

    Típus

    Támogató pad

    UNSPSC Code

    27112800