Ft7189.00
ÁFA nélkül
Ft9130.03
ÁFÁ-val
10 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Használhatók az összes hordozható és levegős csiszológéppel, csiszolótárcsa felfogására. Mindig ügyeljünk rá, hogy a csiszológép fordulatszáma ne haladja meg a használt csiszoló-anyag megengedett fordulat-számát.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nejlon |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140072367 |
ECLASS Code | 21011315 |
Felhasználási terület | Közepes |
Gyártó cikkszáma | 20410 |
Használatra ezzel: | 178 mm / 7 hüvelykes Rögzített korongok 178 mm / 7 hüvelykes Sarokcsiszoló |
Menet mérete | M14 |
Párna átmérője | 178mm |
Párna ragasztásának típusa | Nem tapadás |
Sorozat | 20410 |
Típus | Hátlapok |
Tömeg | 150g |
UNSPSC Code | 27112800 |