noscriptKennedy RUGALMAS ALAPTÁRCSA M14X2.0 178MM TÁRCSÁHOZ | Cromwell Tools

Kennedy

RUGALMAS ALAPTÁRCSA M14X2.0 178MM TÁRCSÁHOZ

SKU:

KEN2802330K

Ft8470.00

ÁFA nélkül

Ft10756.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (12)

    A termék részletei

    Használhatók az összes hordozható és levegős csiszológéppel, csiszolótárcsa felfogására. Mindig ügyeljünk rá, hogy a csiszológép fordulatszáma ne haladja meg a használt csiszoló-anyag megengedett fordulat-számát.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nejlon

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140072343

    ECLASS Code

    21011315

    Felhasználási terület

    Közepes

    Gyártó cikkszáma

    20312

    Használatra ezzel:

    178 mm / 7 hüvelykes Rögzített korongok 178 mm / 7 hüvelykes Sarokcsiszoló

    Menet mérete

    M14

    Párna átmérője

    178mm

    Típus

    Hátlapok

    Tömeg

    180g

    UNSPSC Code

    27112800