Ft4390.00
ÁFA nélkül
Ft5575.30
ÁFÁ-val
Használhatók az összes hordozható és levegős csiszológéppel, csiszolótárcsa felfogására. Mindig ügyeljünk rá, hogy a csiszológép fordulatszáma ne haladja meg a használt csiszoló-anyag megengedett fordulat-számát.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nejlon |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140072299 |
ECLASS Code | 21011315 |
Felhasználási terület | Közepes |
Gyártó cikkszáma | 20015 |
Használatra ezzel: | 100 mm / 4 hüvelykes Szögcsiszoló 100 x 16 mm-es rostpapír lemezek |
Menet mérete | M10 |
Párna átmérője | 100mm |
Típus | Hátlapok |
Tömeg | 60g |
UNSPSC Code | 27112800 |