Kennedy

RUGALMAS ALAPTÁRCSA 5/8" UNC 125MM TÁRCSÁHOZ

SKU:

KEN2802210K

Ft5100.00

ÁFA nélkül

Ft6477.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (20)

    A termék részletei

    Használhatók az összes hordozható és levegős csiszológéppel, csiszolótárcsa felfogására. Mindig ügyeljünk rá, hogy a csiszológép fordulatszáma ne haladja meg a használt csiszoló-anyag megengedett fordulat-számát.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nejlon

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140072329

    ECLASS Code

    21011315

    Felhasználási terület

    Közepes

    Gyártó cikkszáma

    11124

    Használatra ezzel:

    1-1/4 hüvelyk

    Menet mérete

    5/8"

    Párna átmérője

    125mm

    Típus

    Hátlapok

    Tömeg

    100g

    UNSPSC Code

    27112800