Kennedy

SUPPORT PAD FOR CUPPED PAD M14x2

SKU:

KEN2805220K

Ft13549.00

ÁFA nélkül

Ft17207.23

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (17)

    A termék részletei

    Hosszú távon kiválóan ellenáll a
    szakadás, az olaj és az elöregedés
    okozta sérülésnek.
    • Tárcsa átmérője: 178 mm
    • Csiszoló- és polírozógépekhez
    • Tépőzáras felület a
    polírozótárcsákhoz vagy
    habszivacs tárcsákhoz
    • Használható zsinóros rögzítésű
    polírozószivacshoz


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140342668

    ECLASS Code

    21011315

    Gyártó cikkszáma

    10290

    Használatra ezzel:

    Nyakkendő a motorháztetőn

    Menet mérete

    M14

    Párna átmérője

    178mm

    Típus

    Támogató pad

    UNSPSC Code

    27112800