Kobe Red Line

PA1825 7" SAROKPOLÍROZÓ

SKU:

KBE2703600K

Ft76990.00

ÁFA nélkül

Ft97777.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (12)

    A termék részletei

    PA1825
    Nagy teljesítményű polírozásra karosszéria- és fest'munkákhoz. Beépített szabályozó az állandó teljesítmény érdekében. Használható polírozó szivacsokkal, 1/4" NPT leveg'-bemeneti csatlakozó 10 mm-es leveg'töml'höz, 90 PSI/6.3 bar légnyomás, 4 CFM/144 liter/perc* leveg'igény. 5/8"-11 orsómenet.
    Zajszint: 96dBA. Hangteljesítm: 103dBA. Vibráció: 8.2m/s2
    Polírozótányér mérete: 180 mm. Teljes hossz: 380 mm.


    *15 sec/perc átlagos használatot feltételezve.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Adatok - zaj/rezgés

    Hangnyomásszint: 87dBA Rezgésszint: 2.5 m/s² Rezgésszint bizonytalansága K: 1.5 m/s²

    Áramforrás

    Levegő

    Brand

    Kobe Red Line

    EAN

    5036140089365

    ECLASS Code

    21051314

    Gyártó cikkszáma

    SG-0472

    Hossz

    380mm

    Kompatibilis tömlő belső átmérője

    10mm

    Légnyomás

    90psi

    Levegőbemenet mérete

    1/4in.

    Levegőfelhasználás

    4CFM

    Modellszám

    SG-0472

    Tartalmazza:

    Kiegészítő oldalsó fogantyú bal vagy jobb kezes használatra

    Terhelési nélküli sebesség

    2,500rpm

    Tétel

    Légpolírozók

    Tömeg

    2.3kg

    UNSPSC Code

    27112704