Makita

GA7020/2 180mm 2000W ANGLE GRINDER 240V

SKU:

MAK2756121N

MPN:

GA7020/2

Ft128299.00

ÁFA nélkül

Ft162939.73

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (3)

    A termék részletei

    GA7020
    Soft grip. Large rubber tool rest. Rotatable gear housing can be positioned every 90° to suit most cutting and grinding operations. Disc supplied separately.
    Power input: 2,000W.
    No load speed: 8,500rpm.
    Bore size: 22mm.
    Spindle size: M14 x 2mm.
    Accessories: lock nut wrench, side handle and wheel guard.
    Weight: 4.70kg.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Adatok - zaj/rezgés

    Bizonytalansági szint K: 3.0 dB

    Áramforrás

    Villanyszerelés

    Brand

    Makita

    EAN

    0088381068093

    ECLASS Code

    21051314

    Feszültség

    240V

    Gyártó cikkszáma

    GA7020

    Gyártói garancia

    3 év gyártói garancia (regisztráció szükséges, feltételek alkalmazandók)

    Hossz

    473mm

    Korong átmérője

    7in.

    Magasság

    140mm

    Modellszám

    GA7020/2

    Orsó mérete

    M14

    Sorozat

    GA7020

    Tartalmazza:

    Csavarkulcs Kiegészítő fogantyú Rögzítő anya

    Teljesítmény

    2,000W

    Terhelési nélküli sebesség

    8,500rpm

    Tétel

    Vezetékes sarokcsiszoló

    Tulajdonságok

    Puha fogás

    UNSPSC Code

    27112704