Ft169908.00
ÁFA nélkül
Ft215783.16
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
DWE492K
Abrasion protected motor for increased durability. Two position side handle allows the user to optimise handle position to give maximum comfort. Spindle lock for quick wheel changes and brush window allowing quick brush replacement.
Power input: 2200W
No load speed: 6600rpm.
Max. disc diameter: 230 mm.
Spindle thread: M14.
Weight: 5.2 kg.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Adatok - zaj/rezgés | Bizonytalansági szint K: 3.0 dB |
Áramforrás | Villanyszerelés |
Brand | DeWalt |
EAN | 5035048617168 |
ECLASS Code | 21051314 |
Feszültség | 240V |
Gyártó cikkszáma | DWE492K |
Gyártói garancia | 3 év gyártói garancia (regisztráció szükséges, feltételek alkalmazandók) |
Hossz | 490mm |
Korong átmérője | 9in. |
Magasság | 151mm |
Modellszám | DWE492K-GB |
Orsó mérete | M14 |
Sorozat | DWE492K |
Tartalmazza: | Csavarkulcs Használati útmutató Hátsó karima Rögzítő anya |
Teljesítmény | 2,200W |
Terhelési nélküli sebesség | 6,600rpm |
Tétel | Vezetékes sarokcsiszoló |
Tulajdonságok | Az ecsetablak lehetővé teszi a gyors ecsetcserét Kopásvédett motor a nagyobb tartósság érdekében |
UNSPSC Code | 27112704 |