Ft61710.00
ÁFA nélkül
Ft78371.70
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
GMPK3 - 75mm-es mini csiszoló készlet (3")
Tömör és könnyű a zárt helyiségekben való könnyű használat érdekében. Ergonomikus és kényelmes markolat.
Készlet tartalma: mini csiszológép, tartó, kulcs, finom, 90mm-es csiszolószivacs (3") (fehér), durva, 90mm-es csiszolószivacs (3") (sárga) és 90 mm-es polírozó gyapjú sapka (3").
Motor teljesítmény: 0.25hp.
Terhelés nélküli szögsebesség: 3.200rpm.
Leveg'-bemeneti csatlakozó: 1/4" BSP.
Tartó: tép'zár.
Tartó mérete: 75mm (3").
Üzemi nyomás: 90psi / 6,2bar.
Leveg'töml' min. mérete (ID): 3/8" (10mm).
Hangteljesítmény: 94dBA.
Rezgésszint: 0.77m / s2.
Teljes hossz: 115mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Adatok - zaj/rezgés | Hangnyomásszint: 85.76dBA Hangteljesítmény szintje: 96.76dBA Rezgésszint: 2.43m/s² |
Áramforrás | Levegő |
Brand | Kobe Green Line |
EAN | 5036140243125 |
ECLASS Code | 21051314 |
Gyártó cikkszáma | SM-6004K |
Hossz | 115mm |
Kompatibilis tömlő belső átmérője | 10mm |
Légnyomás | 90psi |
Levegőbemenet mérete | 1/4in. |
Levegőfelhasználás | 3.2CFM |
Modellszám | SM-6004K |
Tartalmazza: | 90mm (3-1/2") Coarse Yellow Polishing Sponge 90 mm (3-1/2") fehér finom polírozó szivacs Mini polírozó |
Terhelési nélküli sebesség | 2,500rpm |
Tétel | Légpolírozók |
Tömeg | 0.8kg |
UNSPSC Code | 27112704 |