noscriptPCL FLEXIBILIS LÉGTÖMLŐ HA2149 | Cromwell Tools

PCL

FLEXIBILIS LÉGTÖMLŐ

SKU:

PCL2593300H

MPN:

HA2149

Ft7260.00

ÁFA nélkül

Ft9220.20

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (7)

    A termék részletei

    A pneumatikus szerszámok használatából eredő rezgés miatt a csuklós csatlakozásokra munkavédelmi jogszabályok vonatkoznak.
    A nemzetközi szabvány (ISO 6150:1998) legalább 300 mm-es rugalmas csövet javasol a rezgő szerszám és a gyorskioldós csatlakozó között.
    Hasadási nyomás: 63 bar
    Üzemi nyomás 20 °C-on 21 bar (300 lbf/col2)
    Egy adapterből és egy külső menetes szerelvényből áll


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Belső átmérő

    10mm

    Brand

    PCL

    EAN

    5014875860756

    Gyártó cikkszáma

    HA2149

    Hasadási nyomás

    63bar

    Hőmérséklet-tartomány

    -10-től 60-ig°C

    Külső átmérő

    17mm

    Menet mérete

    R1/4in.

    Szín

    Fekete

    Teljes hossz

    0.6m

    UNSPSC Code

    40142002

    Üzemi nyomás

    21bar