PCL

XF CSATLAKOZÓ ÉS ADAPTER PNEUMATIKUS SZERSZÁMOK TÖMLŐIHEZ

SKU:

PCL2593318K

MPN:

HA2140

Ft19680.00

ÁFA nélkül

Ft24993.60

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (1)

    A termék részletei

    • Kiváló kopásállóság
    • Rugalmas és ellenáll a megtöréseknek
    • Olaj- és üzemanyagálló
    • Szilikonmentes
    • Gumi - PVC keverékű (PTE) tömlő - 5m hosszban
    • Üzemi nyomás 20°C-on: 300 lbf/in2 (21 bar)


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Belső átmérő

    10mm

    Brand

    PCL

    EAN

    5014875860688

    Gyártó cikkszáma

    HA2140

    Külső átmérő

    17mm

    Szín

    Fekete

    Teljes hossz

    5m

    UNSPSC Code

    40142002