PCL

PNEUMATIKUS SZERSZÁMOK TÖMLŐINEK NORMÁL ÉS VERTEX CSATLAKOZÁSAIHOZ

SKU:

PCL2593310N

MPN:

HA2138

Ft31310.00

ÁFA nélkül

Ft39763.70

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (7)

    A termék részletei

    • Tartalmaz csatlakozót és adaptert egyaránt
    • Egyszerű használat - csak be kell illeszteni, és már működik is
    • Az adapter használható normál és vertex típusokhoz is
    • Hasadási nyomás: 63 bar
    • Üzemi nyomás 20°C-on: 300 lbf/in2 (21 bar)


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Belső átmérő

    8mm

    Brand

    PCL

    EAN

    5014875860664

    Gyártó cikkszáma

    HA2138

    Hasadási nyomás

    63bar

    Hőmérséklet-tartomány

    -10-től 60-ig°C

    Külső átmérő

    15mm

    Szín

    Fekete

    Teljes hossz

    20m

    UNSPSC Code

    40142002

    Üzemi nyomás

    300bar