Ft5640.00
ÁFA nélkül
Ft7162.80
ÁFÁ-val
A pneumatikus szerszámok használatából eredő rezgés miatt a csuklós csatlakozásokra munkavédelmi jogszabályok vonatkoznak.
A nemzetközi szabvány (ISO 6150:1998) legalább 300 mm-es rugalmas csövet javasol a rezgő szerszám és a gyorskioldós csatlakozó között.
Hasadási nyomás: 63 bar
Üzemi nyomás 20 °C-on 21 bar (300 lbf/col2)
Egy adapterből és egy külső menetes szerelvényből áll
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Belső átmérő | 7mm |
Brand | PCL |
EAN | 5014875860176 |
Gyártó cikkszáma | HA2108 |
Hasadási nyomás | 63bar |
Hőmérséklet-tartomány | -10-től 60-ig°C |
Külső átmérő | 14mm |
Menet mérete | R1/4in. |
Szín | Fekete |
Teljes hossz | 0.6m |
UNSPSC Code | 40142002 |
Üzemi nyomás | 21bar |