noscriptSIP 06254 AIRMATE OL197/10RCPRO-TECH COMPRESSOR 230V 6254 | Cromwell Tools

SIP

06254 AIRMATE OL197/10RCPRO-TECH COMPRESSOR 230V

SKU:

SIP2732030Z

MPN:

6254

Ft328403.00

ÁFA nélkül

Ft417071.81

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Specifications:
    Oil-free.
    1.5HP motor, 230V (13amp) supply.
    10 litre air receiver.
    Ideal for nailer/staplers.
    Piston displacement 8.0CFM, maximum pressure 10 bar.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Áramforrás

    Villanyszerelés

    Behajtó típusa

    Közvetlen meghajtás

    Brand

    SIP

    EAN

    5012713062546

    ECLASS Code

    36431402

    Felhasználási terület

    Ipari

    Fuse Rating

    13A

    Gyártó cikkszáma

    6254

    Legnagyobb nyomás

    145psi

    Lubrication

    Oil Free

    Max. Free Air Delivery

    4CFM

    Mobilitás

    Kézi hordozás

    Modellszám

    OL197/10RC ProTECH-230V

    Piston Displacement

    8CFM

    Start Method

    Electric Start

    Szabványoknak megfelet

    CE tanúsítvánnyal rendelkezik

    Tank Capacity

    10L

    Tápfeszültség

    230V

    Teljes hossz

    53.5cm

    Teljes magasság

    31.5cm

    Teljes szélesség

    47.5cm

    Teljesítmény

    1.5hp

    Tömeg

    25kg

    UNSPSC Code

    40151601