Ft509956.00
ÁFA nélkül
Ft647644.12
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
06244
Oil lubricated. 2.5HP induction motor, 230V, 50Hz (13amp) supply.
100 litre air receiver.
Piston displacement 9.5CFM, max. pressure 8 bar.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Áramforrás | Villanyszerelés |
Behajtó típusa | Közvetlen meghajtás |
Brand | SIP |
EAN | 5012713052998 |
ECLASS Code | 36431402 |
Felhasználási terület | Ipari |
Fuse Rating | 13A |
Gyártó cikkszáma | 5299 |
Legnagyobb nyomás | 130psi |
Lubrication | Olaj |
Max. Free Air Delivery | 9.5CFM |
Mobilitás | Gurulós |
Modellszám | TN3/100-D |
Piston Displacement | 14CFM |
Start Method | Electric Start |
Szabványoknak megfelet | CE tanúsítvánnyal rendelkezik |
Tank Capacity | 100L |
Tápfeszültség | 230V |
Teljes hossz | 107cm |
Teljes magasság | 82cm |
Teljes szélesség | 37cm |
Teljesítmény | 3hp |
Tömeg | 56kg |
UNSPSC Code | 40151601 |