SMC

VMG12W-F02 BLOW GUN WHITETOP 1/4 - NO NOZZLE

SKU:

SMC2592006S

MPN:

VMG12W-F02

Ft30155.00

ÁFA nélkül

Ft38296.85

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Operating pressure: 0 to 1.0 MPa.
    Proof pressure: 1.5 MPa.
    Weight: 180g.
    Operational force**: 7 N.
    ** When valve is fully open.


    • Energy saving.
    • Shock resistant body.
    • Gun body made from high impact, shock resistant resin.
    • Not affected by supply presure.
    • Trigger mechanism gripping force the same at high and low pressure.
    • Resin body lever type.



    • High efficiency nozzle


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    A következővel használható:

    Levegő

    Belső szelep anyaga

    PBT

    Brand

    SMC

    EAN

    0713049256627

    ECLASS Code

    21051502

    Fogantyú anyaga

    Nagy ütésálló gyanta

    Fúvóka típusa

    A fúvóka nincs szállítva

    Gyártó cikkszáma

    VMG12W-F02

    Hőmérséklet-tartomány

    -5 to 60°C

    Levegőbemenet mérete

    1/4"

    Markolat fajtája

    Pisztolymarkolatos

    Maximális bemeneti légnyomás

    10bar

    Munkahelyi alkalmazás

    Ipari

    Sorozat

    VMG12W-F02

    UNSPSC Code

    27131502