SMC

VMG11BU-F02-04 BLOW GUNBLUE 1/4 2.5mm NOZZLE

SKU:

SMC2592001C

MPN:

VMG11BU-F02-04

Ft33595.00

ÁFA nélkül

Ft42665.65

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (2)

    A termék részletei

    Operating pressure: 0 to 1.0 MPa.
    Proof pressure: 1.5 MPa.
    Weight: 180g.
    Operational force**: 7 N.
    ** When valve is fully open.


    • Energy saving.
    • Shock resistant body.
    • Gun body made from high impact, shock resistant resin.
    • Not affected by supply presure.
    • Trigger mechanism gripping force the same at high and low pressure.
    • Resin body lever type.



    • High efficiency nozzle


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    A következővel használható:

    Levegő

    Belső szelep anyaga

    PBT

    Brand

    SMC

    ECLASS Code

    21051502

    Fogantyú anyaga

    Nagy ütésálló gyanta

    Fúvóka típusa

    2.5mm Male Thread Nozzle

    Gyártó cikkszáma

    VMG11BU-F02-04

    Hőmérséklet-tartomány

    -5 to 60°C

    Levegőbemenet mérete

    Rc1/4"

    Markolat fajtája

    Pisztolymarkolatos

    Maximális bemeneti légnyomás

    10bar

    Munkahelyi alkalmazás

    Ipari

    Sorozat

    VMG11BU-F02-04

    UNSPSC Code

    27131502