Kobe Red Line

PISZTOLYMARKOLATOS SŰRÍTETT LEVEGŐS PISZTOLY

SKU:

KBE2592550K

MPN:

KPG255

Ft3270.00

ÁFA nélkül

Ft4152.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    "Ideális általános, levegős tisztítási munkákhoz. Tartozék biztonsági fúvókával és cserecsatlakozóval. Ergonomikus kialakítású és ütésálló ház belső levegőszabályozó szeleppel és ravaszszerű bekapcsológombbal.


    ¼"" BSPT menetes bemenet
    Hőmérséklet-tartomány -17 - +37 °C
    Legkisebb üzemi nyomás 3 bar (43 psi)
    Biztonságos üzemi nyomás 10 bar (150 psi)"


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    A következővel használható:

    Levegő

    Belső szelep anyaga

    - FÉM:

    Brand

    Kobe Red Line

    EAN

    5036140269613

    ECLASS Code

    21051502

    Fogantyú anyaga

    Vegyi- és ütésálló acetálgyanta

    Fúvóka típusa

    Biztonsági fúvóka

    Gyártó cikkszáma

    KPG255

    Hőmérséklet-tartomány

    -17 to 37°C

    Levegőbemenet mérete

    1/4" BSPT

    Markolat fajtája

    Pisztolymarkolatos

    Maximális bemeneti légnyomás

    10bar

    Munkahelyi alkalmazás

    Ipari Műhely

    Sorozat

    KPG255

    UNSPSC Code

    27131502