noscriptPCL ALACSONY ZAJKIBOCSÁTÁSÚ, ERGONOMIKUS, SŰRÍTETT LEVEGŐS PISZTOLYOK BG7006 | Cromwell Tools

PCL

ALACSONY ZAJKIBOCSÁTÁSÚ, ERGONOMIKUS, SŰRÍTETT LEVEGŐS PISZTOLYOK

SKU:

PCL2597006A

MPN:

BG7006

Ft14770.00

ÁFA nélkül

Ft18757.90

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    • A megerősített szövet miatt erősebb
    • Könnyen eltárolható több felfüggesztési pont segítségével
    • A házba épített levegőkieresztő szelep lehetővé teszi a légáramlás csökkentését
    • Az alacsony zajkibocsátású, biztonsági fúvóka megelőzi az eltömődést
    • Az extrém modell rugalmas gumimarkolattal rendelkezik a még puhább fogás érdekében


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    A következővel használható:

    Levegő

    Belső szelep anyaga

    Sárgaréz

    Brand

    PCL

    ECLASS Code

    21051502

    Fogantyú anyaga

    Nejlon

    Fúvóka típusa

    Biztonsági fúvóka

    Gyártó cikkszáma

    BG7006

    Légnyomás

    277L/min

    Levegőbemenet mérete

    Rp 1/4

    Markolat fajtája

    Tenyér

    Maximális bemeneti légnyomás

    10bar

    Munkahelyi alkalmazás

    Ipari Műhely

    Sorozat

    Ergo és Ergo Extreme

    UNSPSC Code

    27131502