PCL

PCL MŰANYAG LEFÚVATÓ PISZTOLY

SKU:

PCL2592404H

MPN:

BG5004

Ft11920.00

ÁFA nélkül

Ft15138.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (38)

    A termék részletei

    BG5004
    Speciális acetálgyanta test, mely sérülésnek és szennyez'désnek
    ellenáll, 100% sárgaréz bels' szelep. Fokozatosan szabályozott légáramlás. 110 mm-es fej, nehezen megközelíthet' helyekhez.Használható mind vízre, mind leveg're.
    Javasolt maximális üzemi nyomás (kimen') 2bar (30psi).


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    A következővel használható:

    Levegő

    Belső szelep anyaga

    Sárgaréz

    Brand

    PCL

    EAN

    5014875491080

    ECLASS Code

    21051502

    Fogantyú anyaga

    Vegyi- és ütésálló acetálgyanta

    Fúvóka típusa

    Biztonsági fúvóka

    Gyártó cikkszáma

    BG5004

    Hőmérséklet-tartomány

    0° Háromszög°C

    Légnyomás

    270L/min

    Levegőbemenet mérete

    1/4 BSPT

    Markolat fajtája

    Pisztolymarkolatos

    Maximális bemeneti légnyomás

    10bar

    Munkahelyi alkalmazás

    Műhely

    Sorozat

    BG5004

    UNSPSC Code

    27131502