PCL

PCL LEFÚVATÓ PISZTOLY - HAGYOMÁNYOS MARKOLAT

SKU:

PCL2592106A

MPN:

BG106

Ft9770.00

ÁFA nélkül

Ft12407.90

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Présöntésû ötvözet, hosszú élettartamú és üzemzavarmentes mûködésû. Biztonsági szeleppel kiegészítve, szabvány szerint. 1/4" NPT sárgaréz levegõbemeneti csatlakozó. Normál üzemi nyomás
    sértetlen biztonsági szeleppel: 90 PSI = 6.2 bar. A biztonsági
    szelep eltávolítása esetén 28 PSI = 2 bar üzemi nyomás javasolt (biztonsági el'írások szerint).
    Hagyományos markolat - Biztonsági szeleppel.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    A következővel használható:

    Levegő

    Belső szelep anyaga

    Ötvözet

    Brand

    PCL

    EAN

    5014875490021

    ECLASS Code

    21051502

    Fogantyú anyaga

    Öntött ötvözet

    Fúvóka típusa

    Biztonsági fúvóka

    Gyártó cikkszáma

    BG106

    Hőmérséklet-tartomány

    -20 to 80°C

    Légnyomás

    148L/min

    Levegőbemenet mérete

    1/4 BSPT

    Markolat fajtája

    Tenyér

    Maximális bemeneti légnyomás

    14bar

    Munkahelyi alkalmazás

    Ipari

    Sorozat

    BG106

    UNSPSC Code

    27131502