PCL

BG105 SŰRÍTETT LEVEGŐS PISZTOLY KÚPOS FÚVÓKÁVAL

SKU:

PCL2592105K

MPN:

BG105

Ft12800.00

ÁFA nélkül

Ft16256.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (14)

    A termék részletei

    A markolatos, sűrített levegős pisztolyok magas minőségű, öntött ötvözetből készülnek, így hosszú és problémamentes az élettartamuk.


    A PCL markolatos, sűrített levegős pisztolyai masszív és kis méretű kialakítással készülnek.



    • Masszív és kis méretű kialakítás

    • Kiterjedt felhasználási kör, könnyen felszerelhető rá számos fúvóka

    • Átlátszó csomagolásban a kényelem érdekében


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    A következővel használható:

    Levegő

    Brand

    PCL

    EAN

    5014875490014

    ECLASS Code

    21051502

    Fogantyú anyaga

    Öntött ötvözet

    Fúvóka típusa

    Kúpos fúvóka

    Gyártó cikkszáma

    BG105

    Hőmérséklet-tartomány

    -20 to 80°C

    Légnyomás

    148L/min

    Levegőbemenet mérete

    1/4 Női

    Markolat fajtája

    Tenyér

    Maximális bemeneti légnyomás

    14bar

    Munkahelyi alkalmazás

    Műhely

    Sorozat

    BG105

    UNSPSC Code

    27131502