Kennedy

100 MM LEFÚVÓ PISZTOLY

SKU:

KEN2595050K

Ft3310.00

ÁFA nélkül

Ft4203.70

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Fényes, nikkel-króm bevonatú présöntésű ötvözet, hosszú élettartamú és üzemzavarmentes működésű. Biztonsági szeleppel kiegészítve, szabvány szerint. 1/4" NPT sárgaréz levegőbemeneti csatlakozó. Normál üzemi nyomás sértetlen biztonsági szeleppel: 90 PSI = 6.2 bar. A biztonsági szelep eltávolítása esetén 30 PSI = 2 bar üzemi nyomás javasolt.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    A következővel használható:

    Levegő

    Belső szelep anyaga

    Acél

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140005655

    ECLASS Code

    21051502

    Fogantyú anyaga

    Öntött ötvözet

    Fúvóka típusa

    Biztonsági fúvóka Kúpos fúvóka

    Gyártó cikkszáma

    AT1073

    Hőmérséklet-tartomány

    0° Háromszög°C

    Légnyomás

    240L/min

    Levegőbemenet mérete

    1/4" NPT

    Markolat fajtája

    Tenyér

    Maximális bemeneti légnyomás

    6.2bar

    Munkahelyi alkalmazás

    Műhely

    Sorozat

    AT1073

    UNSPSC Code

    27131502