Ft494.00
ÁFA nélkül
Ft627.38
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
These replacement welding lenses are available in a range of popular shades, from 8 to 13 to suit a wide range of welding applications.
Features and Benefits
• Protects the user from UV rays and weld spatter
• Available in a range of shades to suit a variety of welding and cutting tasks
Standards
• EN 166:2002
• EN 169:2002
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | SWP |
Gyártó cikkszáma | 1421 |
Használatra ezzel: | Kennedy sisakok és pajzsok |
Mennyiség a csomagban | 1 |
Terméktípus | Objektív |
UNSPSC Code | 23153204 |