3M

500025 SPEEDGLAS 9100XX AUTO DARK FILTER 5/8/9-13

SKU:

MMM8850502C

MPN:

52000182056

Ft421232.00

ÁFA nélkül

Ft534964.64

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (3)

    A termék részletei

    3M™ Speedglas™ Welding Filters
    The 3M Speedglas 9100 Welding Filter Series continues our tradition of outstanding optical quality, including uniform shading and minimal distortion across the entire filter viewing area. By selecting the right setting for each task, you reduce eye strain and improve the quality of every weld.
    Classification: 1/1/1/2 - Dark state: Shade 5, 8, 9-13 (variable)
    Fail-safe state: Shade 5 - Light state: Shade 3
    Switching time: Light-dark: 0.1ms
    Delay (switching time dark-light): User adjustable 40-1300 ms
    Solar cell: No
    Conforms to EN379


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    3M

    EAN

    4046719188420

    Gyártó cikkszáma

    7000028044

    Használatra ezzel:

    Speedglas 9100 Welding Helmets

    Mennyiség a csomagban

    1

    Sorozat

    Speedglas™ 9100

    Terméktípus

    SZŰRŐ

    UNSPSC Code

    23153204