Kennedy

KRÓMBŐR KARVÉDŐ 18" SZÜRKE (PÁR)

SKU:

KEN8858220K

MPN:

1871

Ft4480.00

ÁFA nélkül

Ft5689.60

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Kiváló minőségű krómbőrből készült robusztus munkaruházati család, kedvező árfekvéssel. Szakadás- és hegesztési cseppálló. A család teljes védelmet nyújt köszörülési és hegesztési munkálatokhoz, fejtől a lábig. Használható műhelyekben, öntödékben és kiszállásokkor.


    Karvédők
    Használhatók külön vagy együtt egy köténnyel vagy más védőfelszereléssel. Optimális védelmet nyújt az alkarnak és könyöknek. Elasztikus végekkel. Ipari, erős varrás a hosszú használhatóság és jó tartósság érdekében.
    CE bevizsgálás az EN470-1 CAT II szerint.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140240339

    Hüvely anyaga

    Bőr

    Mandzsetta fajtája

    Elasztikus

    Szín

    Szürke

    Teljes hossz

    455mm

    UNSPSC Code

    46180000