Ft14307.00
ÁFA nélkül
Ft18169.89
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
ProbanTM 100% Cotton Flame-Retardant Welder's Hoods
Flame retardant 100% cotton fabric for wearing beneath helmets to give maximum protection against flame, weld spatter and grinding sparks and improved operator comfort. With Hook 'n' Loop fastening below chin.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Pamut |
Brand | SWP |
Gyártó cikkszáma | 1919 |
Méret | 50cm |
Szín | Kék |
Terméktípus | Kapucni köpennyel |
UNSPSC Code | 23271400 |