Ft10750.00
ÁFA nélkül
Ft13652.50
ÁFÁ-val
• 245 g/m2, 65% poliészter / 35% pamut
• YKK cipzár
• 7 db övtartó hurok
• A 6 zseb rengeteg helyet biztosít a személyes tárgyaknak és a kisebb szerszámoknak
• Részben elasztikus derékrész szorosan a helyén tartja a nadrágot, így jobban illeszkedik
• Háromszoros varrások az élettartam érdekében
• Számos méretben elérhető a 76 cm – 112-cm-es derékbőségig, és a láb hossza lehet 79 cm vagy 84 cm, így biztosan megfelelően illeszkedik
• Alulról tölthető zsebek térdvédőkhöz, hogy biztonságosabban és kényelmesebben lehessen térdelni
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Polipamut |
Brand | Halo |
Derékméret | 32in. |
EAN | 5036140485600 |
ECLASS Code | 40019090 |
Illeszkedés | Hosszú |
Láb hossza | 33in. |
Méret | 32 |
Nem | Férfiak |
Szín | Fekete |
Szövet súlya | 245g/m² |
Terméktípus | Katonai stílusú nadrág, tengerészkék |
UNSPSC Code | 53101500 |