Ft11653.00
ÁFA nélkül
Ft14799.31
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
These metal-free safety trainers are lightweight and comfortable. The flexible polyurethane sole delivers excellent support and absorbs impact during a long working day. While the slip-resistant outer keeps you safely on your feet in wet and oily conditions.
Features and Benefits
• Polyurethane sole absorbs impact to protect the joints from discomfort and injury
• Breathable suede leather upper keeps feet cool and comfortable
• 200J composite toe cap keeps feet safe from impact and crushing injuries
• Composite midsole prevents puncture injuries
• Full-length footbed for maximum comfort
Standards
• EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Ankle Protection | No |
Anti-Static Protection | No |
Biztonsági besorolás | S1P |
Brand | Sitesafe |
Cipőméret | 3 |
Cipőorr anyaga | Kompozit |
Csúszásállóság besorolása | SRC osztályú csúszásmentes talp |
EAN | 5036140333147 |
ECLASS Code | 40011301 |
Ellenállási jellemzők | Áttörésálló |
ESD | No |
Felső rész anyaga | Bőr |
Ladder Grip | No |
Metal Free | Yes |
Metatarsal Protection | No |
Nem | Mészlapát |
Shoe Style | Skater |
Szabványoknak megfelet | EN ISO 20345 |
Széles illesztés | No |
Szín | Fekete |
Talp anyaga | Poliuretán |
Terméktípus | Kompozit biztonsági edzők |
Toe Impact Protection | 200J |
UNSPSC Code | 46181605 |
Vegan | No |
Zárás típusa | Laces |