Ft8928.00
ÁFA nélkül
Ft11338.56
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Precision moulded shells guard against impact while being light, well balanced and extremely comfortable. Complies to EN397.
Adjustable size: large 510 - 630mm. (Smaller size 1125 full peak available on request).
1100 Standard
Lightweight low density polyethylene (LDPE) cradle with high density polyethylene (HDPE) shell.
EN 397: 2012.
1125 Comfort
A popular general-purpose helmet. High density polyethylene (HDPE).
Sewn Terylene cradle, comfortable Brushed Nylon sweatbands.
Compatible with Centurion Connect range of accessories.
Helmet approved to EN 397: 2012, ANSI/ISEA Z89.1-2009
Type 1 Class E. Relevant for S03(E) unvented only and S17's.
Available in two styles: normal peak and reduced peak for enhanced upward visibility.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nagy sűrűségű polietilén |
Beállítás típusa | Racsnis |
Brand | Centurion |
Csúcs fajtája | Csökkentett csúcs |
EAN | 5055323760976 |
Gyártó cikkszáma | S17YA |
Láthatósági funkciók | Nem nagy láthatóságú kalap |
Oldalnyílás típusa | Oldalsó nyílásokat tartalmaz |
Sorozat | 1125 |
Szabványoknak megfelet | EN 397 |
Szellőzés típusa | Nem szellőztetett |
Szín | Sárga |
UNSPSC Code | 46181704 |