Ft18133.00
ÁFA nélkül
Ft23028.91
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
• Poliuretán talp fekete, sima hatású, fényes bőr felsőrésszel
• 200J-s acél cipőorr
• Acél talpbetét
• Magas minőségű, teljes hosszúságú talpbetéttel a nagyobb kényelemért
• A vízhatlan, lélegző belső zsák segít szárazon és kényelmesen tartani a lábat
• EN ISO 20345
S3
SRC osztályú csúszásmentes talp
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Ankle Protection | No |
Anti-Static Protection | Yes |
Biztonsági besorolás | S3 |
Brand | Tuffsafe |
Cipőméret | 7 |
Cipőorr anyaga | Steel |
Csúszásállóság besorolása | SRC |
EAN | 5036140363304 |
ECLASS Code | 40011302 |
Ellenállási jellemzők | Anti-Static Fuel-Resistant Oil-Resistant Puncture-Resistant Shock-Absorption Slip-Resistant Water-Resistant |
ESD | No |
Felső rész anyaga | Leather |
Középtalp anyaga | Steel |
Ladder Grip | No |
Metal Free | No |
Metatarsal Protection | No |
Nem | Mészlapát |
Szabványoknak megfelet | EN ISO 20345:2011 |
Széles illesztés | No |
Szín | Fekete |
Talp anyaga | Polyurethane |
Terméktípus | Fém biztonsági csizma |
Toe Impact Protection | 200J |
UNSPSC Code | 46181604 |
Vegan | No |
Water Resistant | WR |
Zárás típusa | Laces |