Sitesafe

BAKANCS FEKETE S1P SRC TALP SZ 7

SKU:

SSF9631007K

MPN:

SSF9631007K

Ft7765.00

ÁFA nélkül

Ft9861.55

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    For essential protection in the workplace, the Sitesafe® Chukka Safety boots offer all-round foot safety. The durable polyurethane sole features deep grooves to allow for better grip on wet and slippery surfaces. While the Barton leather upper is oil-resistant to protect the feet against potentially harmful contaminants.


    Designed to suit a range of environments, the steel toecap protects against any impact of up to 200 Joules force, while the steel midsole makes these shoes practically puncture-free to protect the feet against sharps cutting into the feet from below.


    Features and Benefits
    • Energy absorbent heels reduce wearer fatigue during prolonged wear
    • Antistatic protection prevents the build-up of static in the shoes
    • Padding around the ankle prevents rubbing for a comfortable wear


    Standards
    • EN ISO 20345:2011 S1P SRC


    Notes
    • Closure type: D-ring lace


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Ankle Protection

    No

    Anti-Static Protection

    Yes

    Biztonsági besorolás

    S1P

    Brand

    Sitesafe

    Cipőméret

    7

    Cipőorr anyaga

    Steel

    Csúszásállóság besorolása

    SRC

    EAN

    5036140332416

    ECLASS Code

    40011302

    Ellenállási jellemzők

    Anti-Static Fuel-Resistant Oil-Resistant Puncture-Resistant Shock-Absorption Slip-Resistant

    ESD

    No

    Felső rész anyaga

    Leather

    Középtalp anyaga

    Steel

    Ladder Grip

    No

    Metal Free

    No

    Metatarsal Protection

    No

    Nem

    Mészlapát

    Szabványoknak megfelet

    EN ISO 20345:2011

    Széles illesztés

    No

    Szín

    Fekete

    Talp anyaga

    Polyurethane

    Terméktípus

    Fém biztonsági csizma

    Toe Impact Protection

    200J

    UNSPSC Code

    46181604

    Vegan

    No

    Zárás típusa

    Laces