noscriptSitesafe FÉMMENTES TÚRABAKANCS FEKETE S1PSRC TALP SZ 7 SSF9634007K | Cromwell Tools

Sitesafe

FÉMMENTES TÚRABAKANCS FEKETE S1PSRC TALP SZ 7

SKU:

SSF9634007K

MPN:

SSF9634007K

Ft11653.00

ÁFA nélkül

Ft14799.31

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (4)

    A termék részletei

    HBMF
    SRC
    • Metal Free
    • Polyurethane sole with black suede leather upper.
    • 200J composite toecap
    • Composite midsole
    • Full length footbed
    • S1P
    EN ISO 20345


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Ankle Protection

    No

    Anti-Static Protection

    No

    Biztonsági besorolás

    S1P

    Brand

    Sitesafe

    Cipőméret

    7

    Cipőorr anyaga

    Composite

    Csúszásállóság besorolása

    SRC

    EAN

    5036140332638

    ECLASS Code

    40011302

    Ellenállási jellemzők

    Anti-Static Fuel-Resistant Oil-Resistant Puncture-Resistant Shock-Absorption Slip-Resistant

    ESD

    No

    Felső rész anyaga

    Suede Leather

    Gyártó cikkszáma

    HBMF07

    Középtalp anyaga

    Composite

    Ladder Grip

    No

    Metal Free

    Yes

    Metatarsal Protection

    No

    Nem

    Mészlapát

    Shoe Style

    Hiker

    Szabványoknak megfelet

    EN ISO 20345:2011

    Széles illesztés

    No

    Szín

    Fekete

    Talp anyaga

    Polyurethane

    Terméktípus

    Kompozit biztonsági csizma

    Toe Impact Protection

    200J

    UNSPSC Code

    46181604

    Vegan

    No

    Zárás típusa

    Laces