Ft12949.00
ÁFA nélkül
Ft16445.23
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
These Non-metallic unisex black safety boots are ideal for use on busy construction sites. Available in a range of sizes, the boots are comprised of a leather upper, ca composite toe cap and a polyurethane sole for durability.
Features and Benefits
• Polyurethane sole with smooth shiny action black leather upper
• 200J metal free toecap for wearer protection
• Loop lace closure
• Available in a variety of sizes to ensure you find the right fit
Typical Applications
• Construction
• Warehousing
• Agricultural
Standards
• EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Ankle Protection | No |
Anti-Static Protection | No |
Biztonsági besorolás | S3 |
Brand | Tuffsafe |
Cipőméret | 6 |
Cipőorr anyaga | Composite |
EAN | 5036140332515 |
ECLASS Code | 40011302 |
Ellenállási jellemzők | Anti-Static Energy-Absorption Puncture-Resistant Slip-Resistant |
ESD | No |
Felső rész anyaga | Leather |
Középtalp anyaga | Composite |
Ladder Grip | No |
Metal Free | Yes |
Metatarsal Protection | No |
Nem | Mészlapát |
Shoe Style | Chukka |
Szabványoknak megfelet | EN ISO 20345:2011 |
Széles illesztés | No |
Szín | Fekete |
Talp anyaga | Polyurethane |
Terméktípus | Kompozit biztonsági csizma |
Toe Impact Protection | 200J |
UNSPSC Code | 46181604 |
Vegan | No |
Zárás típusa | Laces |