Ft11653.00
ÁFA nélkül
Ft14799.31
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
HBMF
SRC
• Metal Free
• Polyurethane sole with black suede leather upper.
• 200J composite toecap
• Composite midsole
• Full length footbed
• S1P
EN ISO 20345
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Ankle Protection | No |
Anti-Static Protection | No |
Biztonsági besorolás | S1P |
Brand | Sitesafe |
Cipőméret | 5 |
Cipőorr anyaga | Composite |
Csúszásállóság besorolása | SRC |
EAN | 5036140332614 |
ECLASS Code | 40011302 |
Ellenállási jellemzők | Anti-Static Fuel-Resistant Oil-Resistant Puncture-Resistant Shock-Absorption Slip-Resistant |
ESD | No |
Felső rész anyaga | Suede Leather |
Gyártó cikkszáma | HBMF05 |
Középtalp anyaga | Composite |
Ladder Grip | No |
Metal Free | Yes |
Metatarsal Protection | No |
Nem | Mészlapát |
Shoe Style | Hiker |
Szabványoknak megfelet | EN ISO 20345:2011 |
Széles illesztés | No |
Szín | Fekete |
Talp anyaga | Polyurethane |
Terméktípus | Kompozit biztonsági csizma |
Toe Impact Protection | 200J |
UNSPSC Code | 46181604 |
Vegan | No |
Zárás típusa | Laces |