Tuffsafe

FÉMMENTES BAKANCS FEKETE S3 SRCTALP SZ 3

SKU:

TFF9631903K

MPN:

TFF9631903K

Ft12949.00

ÁFA nélkül

Ft16445.23

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (9)

    A termék részletei

    These Non-metallic unisex black safety boots are ideal for use on busy construction sites. Available in a range of sizes, the boots are comprised of a leather upper, ca composite toe cap and a polyurethane sole for durability.


    Features and Benefits
    • Polyurethane sole with smooth shiny action black leather upper
    • 200J metal free toecap for wearer protection
    • Loop lace closure
    • Available in a variety of sizes to ensure you find the right fit


    Typical Applications
    • Construction
    • Warehousing
    • Agricultural


    Standards
    • EN ISO 20345:2011 S3 SRC


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Ankle Protection

    No

    Anti-Static Protection

    No

    Biztonsági besorolás

    S3

    Brand

    Tuffsafe

    Cipőméret

    3

    Cipőorr anyaga

    Composite

    EAN

    5036140332485

    ECLASS Code

    40011302

    Ellenállási jellemzők

    Anti-Static Energy-Absorption Puncture-Resistant Slip-Resistant

    ESD

    No

    Felső rész anyaga

    Leather

    Középtalp anyaga

    Composite

    Ladder Grip

    No

    Metal Free

    Yes

    Metatarsal Protection

    No

    Nem

    Mészlapát

    Shoe Style

    Chukka

    Szabványoknak megfelet

    EN ISO 20345:2011

    Széles illesztés

    No

    Szín

    Fekete

    Talp anyaga

    Polyurethane

    Terméktípus

    Kompozit biztonsági csizma

    Toe Impact Protection

    200J

    UNSPSC Code

    46181604

    Vegan

    No

    Zárás típusa

    Laces