noscriptSitesafe KAMIONOS BAKANCS FEKETE S1P SRCTALP SZ 12 SSF9638312K | Cromwell Tools

Sitesafe

KAMIONOS BAKANCS FEKETE S1P SRCTALP SZ 12

SKU:

SSF9638312K

MPN:

SSF9638312K

Ft10741.00

ÁFA nélkül

Ft13641.07

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (1)

    A termék részletei

    These leather trucker safety boots deliver excellent protection and are suitable for a range of industrial environments. Easy to clean, the leather upper repels water and oil to keep the feet comfortable and dry.


    Features and Benefits
    • Steel toe cap delivers up to 200 Joules of impact resistance
    • Steel midsole protects against penetration injuries
    • Padded collar for comfort
    • Anti-static properties help to prevent static build-up
    • Energy absorption heel helps to prevent foot and leg fatigue


    Standards
    • EN ISO 20345:2011 S1P SRC


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Ankle Protection

    No

    Anti-Static Protection

    Yes

    Biztonsági besorolás

    S1P

    Brand

    Sitesafe

    Cipőméret

    12

    Cipőorr anyaga

    Steel

    Csúszásállóság besorolása

    SRC

    EAN

    5036140333345

    ECLASS Code

    40011302

    Ellenállási jellemzők

    Fuel-Resistant Oil-Resistant Puncture-Resistant Shock-Absorption Slip-Resistant Water-Repellent

    ESD

    No

    Felső rész anyaga

    Leather

    Középtalp anyaga

    Steel

    Ladder Grip

    No

    Metal Free

    No

    Metatarsal Protection

    No

    Nem

    Mészlapát

    Shoe Style

    Trucker

    Sorozat

    Háromszeres Bekötőadapter

    Szabványoknak megfelet

    EN ISO 20345:2011

    Széles illesztés

    No

    Szín

    Fekete

    Terméktípus

    Fém biztonsági csizma

    Toe Impact Protection

    200J

    UNSPSC Code

    46181604

    Vegan

    No

    Water Resistant

    WRU

    Zárás típusa

    Laces