Ft10741.00
ÁFA nélkül
Ft13641.07
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
These leather trucker safety boots deliver excellent protection and are suitable for a range of industrial environments. Easy to clean, the leather upper repels water and oil to keep the feet comfortable and dry.
Features and Benefits
• Steel toe cap delivers up to 200 Joules of impact resistance
• Steel midsole protects against penetration injuries
• Padded collar for comfort
• Anti-static properties help to prevent static build-up
• Energy absorption heel helps to prevent foot and leg fatigue
Standards
• EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Ankle Protection | No |
Anti-Static Protection | Yes |
Biztonsági besorolás | S1P |
Brand | Sitesafe |
Cipőméret | 10 |
Cipőorr anyaga | Steel |
Csúszásállóság besorolása | SRC |
EAN | 5036140333321 |
ECLASS Code | 40011302 |
Ellenállási jellemzők | Fuel-Resistant Oil-Resistant Puncture-Resistant Shock-Absorption Slip-Resistant Water-Repellent |
ESD | No |
Felső rész anyaga | Leather |
Középtalp anyaga | Steel |
Ladder Grip | No |
Metal Free | No |
Metatarsal Protection | No |
Nem | Mészlapát |
Shoe Style | Trucker |
Sorozat | Háromszeres Bekötőadapter |
Szabványoknak megfelet | EN ISO 20345:2011 |
Széles illesztés | No |
Szín | Fekete |
Terméktípus | Fém biztonsági csizma |
Toe Impact Protection | 200J |
UNSPSC Code | 46181604 |
Vegan | No |
Water Resistant | WR |
Zárás típusa | Laces |