Ft23490.00
ÁFA nélkül
Ft29832.30
ÁFÁ-val
11 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
• A bokacsizmát gyorsan és könnyen fel vagy le lehet húzni
• Számos méretben elérhető 35-östől 48-asig
• Lóbarna bőr
• Teljes hosszúságú EVA comfort talpbetét
• Az energiaelnyelő sarokrész miatt kevésbé fárad el a lábfej és a lábszár
• EN ISO 20345:2011
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Ankle Protection | No |
Anti-Static Protection | No |
Biztonsági besorolás | S3 |
Brand | Halo |
Cipőméret | 9 |
Cipőorr anyaga | Steel |
Csúszásállóság besorolása | SRC |
EAN | 5036140484474 |
ECLASS Code | 40011302 |
Ellenállási jellemzők | Fuel-Resistant Oil-Resistant Shock-Absorption Slip-Resistant Water-Resistant |
ESD | No |
Felső rész anyaga | Leather |
Középtalp anyaga | Steel |
Ladder Grip | No |
Metal Free | No |
Metatarsal Protection | No |
Nem | Mészlapát |
Shoe Style | Dealer |
Szabványoknak megfelet | EN ISO 20345:2011 |
Széles illesztés | No |
Szín | Barna |
Talp anyaga | Polyurethane |
Terméktípus | Fém biztonsági csizma |
Toe Impact Protection | 200J |
UNSPSC Code | 46181604 |
Vegan | No |
Water Resistant | WRU |
Zárás típusa | Slip-On |