noscriptHalo TERMÉSZETJÁRÓ VÉDŐBAKANCSOK SIZE13 9634013K | Cromwell Tools

Halo

TERMÉSZETJÁRÓ VÉDŐBAKANCSOK SIZE13

SKU:

HAL9634013K

MPN:

9634013K

Ft18990.00

ÁFA nélkül

Ft24117.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (9)

    A termék részletei

    Unisex bakancs teljes hosszúságú EVA comfort talpbetéttel.
    • Szín: Fekete
    • Fémmentes
    • Felső rész anyaga: Bőr
    • Cipőorr anyaga: Kompozit
    • Középtalp anyaga: Kompozit
    • Talp anyaga: Poliuretán
    • Orr-rész ütésvédelme: 200 J
    • Zárás típusa: gyorsfűző
    • EN ISO 20345:2011
    • Tartalmaz egy pár tartalék fűzőt


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Ankle Protection

    No

    Anti-Static Protection

    No

    Biztonsági besorolás

    S1P

    Brand

    Halo

    Cipőméret

    13

    Cipőorr anyaga

    Composite

    Csúszásállóság besorolása

    SRC

    EAN

    5036140484627

    ECLASS Code

    40011302

    Ellenállási jellemzők

    Fuel-Resistant Oil-Resistant Shock-Absorption Slip-Resistant Water-Resistant

    ESD

    No

    Felső rész anyaga

    Leather

    Középtalp anyaga

    Kevlar

    Ladder Grip

    No

    Metal Free

    Yes

    Metatarsal Protection

    No

    Nem

    Mészlapát

    Shoe Style

    Hiker

    Szabványoknak megfelet

    EN ISO 20345:2011

    Széles illesztés

    No

    Szín

    Fekete

    Talp anyaga

    Polyurethane

    Terméktípus

    Kompozit biztonsági csizma

    Toe Impact Protection

    200J

    UNSPSC Code

    46181604

    Vegan

    No

    Water Resistant

    WR

    Zárás típusa

    Laces