noscriptHalo S3 MUNKAVÉDELMI BAKANCSOK LÁBKÖZÉPVÉDELEMMEL SIZE 8 TSMBTZ8 | Cromwell Tools

Halo

S3 MUNKAVÉDELMI BAKANCSOK LÁBKÖZÉPVÉDELEMMEL SIZE 8

SKU:

HAL9631085C

MPN:

TSMBTZ8

Ft57500.00

ÁFA nélkül

Ft73025.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (40)

    A termék részletei

    • A vízálló bőr felsőrész és a hőálló járófelület növeli a csizma tartósságát
    • Fémmentes, kompozit orrbetéttel és orrvédővel, mely növeli a termék élettartamát
    • A Poron XRD a lábfej felső részén nyújt becsapódás elleni védelmet, így megóvja a lábközépcsontot
    • Oldalsó cipzár a könnyű fel- és levételhez
    • A klasszikus fekete felület sok viselethez illik
    • Számos méretben elérhető
    • EN ISO 20345:2011
    • EVA comfort talpbetét
    Tartalmaz egy pár tartalék fűzőt


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Ankle Protection

    No

    Anti-Static Protection

    No

    Biztonsági besorolás

    S3

    Brand

    Halo

    Cipőméret

    8

    Cipőorr anyaga

    Composite

    Csúszásállóság besorolása

    SRC

    EAN

    5036140487413

    ECLASS Code

    40011302

    Ellenállási jellemzők

    Fuel-Resistant Oil-Resistant Shock-Absorption Slip-Resistant Water-Resistant

    ESD

    No

    Felső rész anyaga

    Leather

    Középtalp anyaga

    Composite

    Ladder Grip

    No

    Metal Free

    Yes

    Metatarsal Protection

    Yes

    Nem

    Mészlapát

    Szabványoknak megfelet

    EN ISO 20345:2011

    Széles illesztés

    No

    Szín

    Fekete

    Terméktípus

    Kompozit biztonsági csizma

    Toe Impact Protection

    200J

    UNSPSC Code

    46181604

    Vegan

    No

    Water Resistant

    WR